CHF 2'536.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'741.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22800 rpm |