CHF 2'178.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'355.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 20.1 kN |
Statische Belastung | 11.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24900 rpm |