CHF 939.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'015.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 18.9 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 25200 rpm |