FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7012-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187496
  • Hersteller:092732240-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 939.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'015.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26500 rpm