FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7011-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187696
  • Hersteller:093030231-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 853.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
10.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28300 rpm