FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7010-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187675
  • Hersteller:092825834-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 779.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 842.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.5 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm