CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.9 kN |
Statische Belastung | 6.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 33700 rpm |