FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7007-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187711
  • Hersteller:093262370-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
10.8 kN
Statische Belastung
4.85 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
40300 rpm