CHF 519.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 11.3 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 42300 rpm |