FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7005-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187709
  • Hersteller:093261730-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7.7 kN
Statische Belastung
3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
54200 rpm