FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187745
  • Hersteller:093654782-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
57000 rpm