FAG

FAG Spindellager HCM71916-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187517
  • Hersteller:092788912-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'125.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'216.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
29500 rpm