FAG

FAG Spindellager HCM71915-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187703
  • Hersteller:093048491-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
21700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
31200 rpm