CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'128.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM719..-C-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22800 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 33400 rpm |