FAG

FAG Spindellager HCM71913-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187695
  • Hersteller:093027303-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 911.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.9 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
25200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36200 rpm