FAG

FAG Spindellager HCM71913-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187693
  • Hersteller:093027265-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 911.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38800 rpm