FAG

FAG Spindellager HCM71912-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187548
  • Hersteller:092810829-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau