FAG

FAG Spindellager HCM71911-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187677
  • Hersteller:092835856-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30400 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
44500 rpm