CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM719..-E-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.3 kN |
Statische Belastung | 6.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 46000 rpm |