FAG

FAG Spindellager HCM71910-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187705
  • Hersteller:093053789-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.9 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
33700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
49200 rpm