FAG

FAG Spindellager HCM7020-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14185423
  • Hersteller:094919992-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'771.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'915.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau