FAG

FAG Spindellager HCM7018-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14185422
  • Hersteller:094919798-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'512.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'634.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau