CHF 1'231.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'331.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19100 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 27400 rpm |