FAG

FAG Spindellager HCM7015-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184679
  • Hersteller:093017863-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
29500 rpm