FAG

FAG Spindellager HCM7015-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184673
  • Hersteller:093017642-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
16.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
21600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
31600 rpm