FAG

FAG Spindellager HCM7014-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184233
  • Hersteller:092403247-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau