FAG

FAG Spindellager HCM7013-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184354
  • Hersteller:092623956-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 903.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 976.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
23700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm