FAG

FAG Spindellager HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL

  • ERIKS:14187758
  • Hersteller:094078718-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'894.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'048.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
20.1 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24900 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36400 rpm