FAG

FAG Spindellager HCM7012-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184378
  • Hersteller:092732348-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.9 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
25200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36200 rpm