CHF 1'716.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'856.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |