FAG

FAG Spindellager HCM7011-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184696
  • Hersteller:093030274-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau