FAG

FAG Spindellager HCM7011-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184691
  • Hersteller:093030258-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
10.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
41400 rpm