CHF 677.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 732.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 13.1 kN |
Statische Belastung | 7.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 31600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 46200 rpm |