FAG

FAG Spindellager HCM7009-E-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184746
  • Hersteller:093359209-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-T-P4S-XL
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.7 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
49600 rpm