CHF 556.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-E-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 11.4 kN |
Statische Belastung | 5.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36200 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 51900 rpm |