FAG

FAG Spindellager HCM7008-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184710
  • Hersteller:093088680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
55600 rpm