CHF 1'201.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'299.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 55600 rpm |