FAG

FAG Spindellager HCM7007-C-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14184771
  • Hersteller:093687443-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-T-P4S-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.3 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
42300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
61900 rpm