CHF 428.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 48300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 70600 rpm |