FAG

FAG Spindellager HC71926-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179487
  • Hersteller:038467887-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'009.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'253.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau