Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71924-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179486
  • Hersteller:038467852-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'658.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'873.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm