FAG

FAG Spindellager HC71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179484
  • Hersteller:038467810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'275.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'460.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
26 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm