CHF 1'560.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'687.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC719..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |