FAG

FAG Spindellager HC71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179480
  • Hersteller:038467739-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'435.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'552.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
17.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm