FAG

FAG Spindellager HC71919-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179223
  • Hersteller:038439565-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'435.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'552.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-C
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau