FAG

FAG Spindellager HC71918-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179479
  • Hersteller:038467704-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'307.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'413.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
16.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm