Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178847
  • Hersteller:021937656-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'159.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'253.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm