Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179476
  • Hersteller:038467631-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
14 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm