CHF 900.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 973.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HC719..-E |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 11.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 34000 rpm |