Eriks
FAG

FAG Spindellager HC71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179472
  • Hersteller:038467534-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 788.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 852.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HC719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
8.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm